›

Kit lampada LED bianca 230 VA per interruttori e pulsanti Zenit uso elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1613BB
Cod. Produttore Z1613BB
Cod. EAN 8427238249551

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230 Vac
  • Tipo di montaggio: Connessione posteriore
  • Compatibilità: Interruttori 1-way, SP, DP
  • Lampada LED: Luce bianca
  • Diffusori: Traslucidi per coperture modulo 1
  • Serie: N2
  • Applicazioni: Interruttori e pulsanti NO
  • Conformità RoHS: Sì, senza sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Kit lampada LED ABZ1613BB con potenza di 230 VA, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, rendendo il prodotto adatto per diverse installazioni elettriche professionali. La compattezza e la qualità costruttiva ne facilitano l'integrazione in sistemi elettrici esistenti, offrendo prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Suitable for 1-way, SP, DP, 2-way and intermediate switches and 1-way, SP NO push-buttons codes: N2101.T, N2101.2T, N2102.T, N2110.T and N2104.7T. White light. Rated voltage: 230 Vac. Rear connection. Includes translucent light diffusers for 1 module rocker covers.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

22 A

applicazione

Interruttore/tasto

assorbimento di corrente nominale

22000 mA

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

24 ... 24 V

Serie

N2

Kit lampada LED bianca 230 VA per interruttori e pulsanti Zenit uso elettrico professionale