› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit jumper U 2+2PS 250A 1100V DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL1SDA070454R1
Cod. Produttore 1SDA070454R1
Cod. EAN 8015644735401

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2JUMPER U 2+2PS
  • Tensione nominale: 1100V DC
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: T4D/PV 250
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo kit: 2 jumper kit
  • Standard: IEC
  • Protezione: 2+2PS

Descrizione del prodotto

Kit di jumper composto da 2 jumper a forma di U con configurazione 2+2PS, progettato per l'uso con interruttori Tmax T4D/PV. Questo accessorio consente una connessione sicura e affidabile fino a 1100V, ideale per impianti fotovoltaici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di terminali per cavi in rame fino a 185 mm², garantisce un'ottima conduttività e durata nel tempo. Il kit facilita l'installazione e il cablaggio, supportando configurazioni con o senza jumper, con la possibilità di eseguire prove specifiche per la validazione dell'installazione. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono protezioni coordinate e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 JUMPER KIT TO -U- FOR T4D/PV 250 4p 1100V DC IEC 2+2PS

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Kit jumper U 2+2PS 250A 1100V DC per impianti elettrici