›

Kit interruttori XT5 3 poli 400A installazione orizzontale esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHCX5314
Cod. Produttore PHCX5314
Cod. EAN 8015646909848

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Installazione: orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione RoHS: conforme
  • Tipo: Kit XT5 esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori XT5 a 3 poli progettato per applicazioni esterne, con capacità nominale di 400A. Questo kit comprende componenti resistenti e affidabili, ideali per la protezione e il controllo di impianti elettrici in ambienti esterni. La struttura è realizzata per garantire durata e sicurezza, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni difficili. Adatto per installazioni che richiedono un elevato livello di robustezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3PWITH+RHD(400A)HOR.INST. W=600

Caratteristiche tecniche

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

296 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori XT5 3 poli 400A installazione orizzontale esterno