›

Kit interruttori motorizzati XT3 3-4 poli fisso installazione verticale 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCX3404
Cod. Produttore PVCX3404
Cod. EAN 8015646792570

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P fisso
  • Larghezza: 600 mm
  • Montaggio: Verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Kit motorizzato
  • Poli: 3-4 poli
  • Installazione: Fissa
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori motorizzati XT3 con configurazione fissa da 3 a 4 poli, progettato per installazioni verticali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi di automazione. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono una soluzione efficiente per la gestione di circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: XT3 kit 3-4P fixed mot.vert.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori motorizzati XT3 3-4 poli fisso installazione verticale 600mm