Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHBX2407
Cod. Produttore
PHBX2407
Cod. EAN
8015646789006

Informazioni di prodotto

XT2 KIT 3-4P PLUG IN HOR.INST.W=400MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di interruttori modulari removibili per installazione orizzontale, disponibile in configurazioni da 3 a 4 poli. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, questo kit offre facilità di montaggio e manutenzione grazie alla sua struttura modulare. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della distribuzione elettrica con componenti di alta qualità e resistenza. Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P plug in hor.inst.w=400mm

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit interruttori modulari XT2 3-4 poli plug-in installazione orizzontale 400mm