›

Kit interruttori modulari XT2 3-4 poli installazione orizzontale esterna 800mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX2400
Cod. Produttore PHDX2400
Cod. EAN 8015646823335

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3-4P ESTR. MRD
  • Installazione: Orizzontale
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Tipo kit: XT2
  • Montaggio: RHD
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori modulari XT2 con configurazione a 3-4 poli, progettato per l'installazione esterna. Caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, garantisce protezione e gestione efficiente dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e facilità di montaggio, offre versatilità e durata nel tempo per impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Xt2 Kit 3-4p With. Rhd horizontal Installation W=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

798 mm

Tipologia

Altro

altezza

198 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori modulari XT2 3-4 poli installazione orizzontale esterna 800mm