›

Kit interruttori differenziali fissi 3-4 poli 200A montaggio orizzontale industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX4405
Cod. Produttore PHDX4405
Cod. EAN 8015646819086

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 3-4P FISSO
  • Orizzontale: h=200 mm
  • Larghezza: w=800 mm
  • Numero poli: 3/4P
  • Serie: System pro E Power
  • Fissaggio: Fisso
  • Tipo: kit xT4 fix
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di interruttori differenziali fissi a montaggio orizzontale, con configurazione da 3 a 4 poli e corrente nominale di 200 ampere. Progettato per garantire protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La struttura robusta assicura una lunga durata e facilità di installazione, rendendo il prodotto adatto sia per impianti industriali che civili. Descrizione del produttore: kit xT4 fix 3/4P hor h=200 w=800 n2

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit interruttori differenziali fissi 3-4 poli 200A montaggio orizzontale industriale civile