› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit interruttore magnetotermico XT5 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104711R1
Cod. Produttore 1SDA104711R1
Cod. EAN 8015644068035

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP XT5 400A 3P
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Conversione per parte mobile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT5
  • Funzione: Ritirabile
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile estraibile per interruttori SACE Tmax XT da 400A 3 poli. Questo kit consente di convertire la parte fissa dell'interruttore in una parte mobile estraibile, migliorando la flessibilità e la manutenzione del sistema elettrico. È composto da componenti di alta qualità progettati per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per chi necessita di soluzioni modulari e versatili nell'ambito del materiale elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE XT5 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit interruttore magnetotermico XT5 400A 3 poli industriale