Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921150000
Cod. Produttore
8921150000
Cod. EAN
4032248692361

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tensione: 230VAC
  • Tipo contatti: 4 CO
  • Montaggio: Innesto spina
  • Isolamento elettrico: Comando/carico
  • Funzione: Gruppo relè
  • Consigliato: 10 pezzi
  • Applicazione: Controllo carichi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con tensione di alimentazione in corrente alternata a 230 V AC, dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. L'apparecchio completo è fornito con base e presenta un sistema di collegamento elettrico a innesto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e facilità d'uso grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Interruttore differenziale RCMKITP-I 230VAC 4 contatti con LED per impianti elettrici professionali