› Distribuzione elettrica

Kit installazione verticale fisso interruttore automatico XT3 3-4 poli 600 mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCX3401
Cod. Produttore PVCX3401
Cod. EAN 8015646788054

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT3 3-4P FISSO
  • Installazione: Verticale
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Poli: 3-4 Polari
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di installazione verticale fisso con interruttore automatico XT3 a 3-4 poli, lunghezza 600 mm. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, questo kit è realizzato con materiali resistenti e adatti a un uso professionale. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e controllo efficaci, assicurando un montaggio semplice e stabile. Descrizione del produttore: XT3 kit 3-4P fixed vert.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

288 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit installazione verticale fisso interruttore automatico XT3 3-4 poli 600 mm per impianti elettrici professionali