›

Kit installazione verticale fisso 3 poli 600 mm per impianti elettrici robusti e affidabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCX4401
Cod. Produttore PVCX4401
Cod. EAN 8015646790811

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT4 3P FISSO
  • Installazione: Verticale
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Kit fisso
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Materiale: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di installazione verticale fisso a 3 poli con lunghezza di 600 mm, progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e durata nel tempo. Questo kit assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione pratica per impianti che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: xT4 kit 3-4P fixed vert.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

290 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit installazione verticale fisso 3 poli 600 mm per impianti elettrici robusti e affidabili