Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          KIT INSTALLAZIONE

          Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online AERTECNICA
          Cod. Rexel AEKTR800KIT
          Cod. Produttore KTR800KIT
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          KIT INSTALLAZIONE

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          KIT INSTALLAZIONE
          AEKTR800KIT AERTECNICA
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili AERTECNICA

          Tubo flessibile QUICK FLOW Ø32 7m con regolatore pressione per aspirazione centrale industriale e domestica
          AERTECNICA

          Tubo flessibile QUICK FLOW Ø32 7m con regolatore pressione per as...

          € 183,54 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AEAP233
          Cod. Produttore: AP233
          Cod. EAN: 8025219026995
          Spazzola aspirazione polveri forata resistente per sistemi industriali e civili
          AERTECNICA

          Spazzola aspirazione polveri forata resistente per sistemi indust...

          € 17,54 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AEAP382
          Cod. Produttore: AP382
          Cod. EAN: 8025219047655
          Raccordo attivatore girevole tubo-presa Ø32 mm resistente IP elevata per impianti elettrici industriali e civili
          AERTECNICA

          Raccordo attivatore girevole tubo-presa Ø32 mm resistente IP elev...

          € 10,37 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AEAP313
          Cod. Produttore: AP313
          Cod. EAN: 8025219026919
          Mastice autosaldante PVC 250g con pennello rotativo per tubi e raccordi impianti elettrici idraulici
          AERTECNICA

          Mastice autosaldante PVC 250g con pennello rotativo per tubi e ra...

          € 15,30 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AECF105
          Cod. Produttore: CF105
          Cod. EAN: 8715598120901
          Corpo presa elettrico grigio scuro compatto resistente per automazione industriale
          AERTECNICA

          Corpo presa elettrico grigio scuro compatto resistente per automa...

          € 32,59 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AENA610
          Cod. Produttore: NA610
          Cod. EAN: 8025219007208
          Corpo presa compatto robusto IP elevato per installazioni elettriche domestiche e industriali
          AERTECNICA

          Corpo presa compatto robusto IP elevato per installazioni elettri...

          € 32,59 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AENA620
          Cod. Produttore: NA620
          Cod. EAN: 8025219007246
          https://rexel.it/prodotto/kit-installazione-1167155 KTR800KIT 0,0000 KIT INSTALLAZIONE https://rexel.it/Content/images/default-ico.png AERTECNICA

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00