› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit illuminazione LED 12W 250mA alimentazione 24-48V per applicazioni versatili

Cod. Rexel L162424
Cod. Produttore 62424
Cod. EAN 8056534539044

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 250mA
  • Tensione: 24-48V
  • Tipo: Kit LED
  • Serie: GYPSUM
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

GYPSUM KIT ALI.LED 12W 250MA 24-48VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM KIT ALI.LED 12W 250MA 24-48VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit illuminazione LED 12W 250mA alimentazione 24-48V per applicazioni versatili