›

KIT GYPSUM PWR DIMMER DALI 1-10V CONTROLLO ILLUMINAZIONE LED

Cod. Rexel L1KIT0097
Cod. Produttore KIT0097
Cod. EAN 8033913449101

Informazioni principali

  • Tipo: KIT GYPSUM PWR DIM
  • Dimmerazione: DALI/0 1-10V
  • Alimentazione: PSH
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Applicazioni: Elettronica e meccanica integrate
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Uso in molteplici situazioni

Descrizione del prodotto

KIT GYPSUM PWR DIM.DALI/1-10V/PSHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: KIT GYPSUM PWR DIM.DALI/1-10V/PSHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT GYPSUM PWR DIMMER DALI 1-10V CONTROLLO ILLUMINAZIONE LED