›

KIT GUIDA DIN RINFORZATA H 200MM L

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPDRR0800
Cod. Produttore PDRR0800
Cod. EAN 8015646823564

Informazioni principali

  • Altezza guida DIN: 200mm
  • Larghezza guida DIN: 800mm
  • Kit guida DIN rinforzata
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio rinforzato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio su barra DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: kit reinforced din rail H=200mm W=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

790 mm

profondità

50 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT GUIDA DIN RINFORZATA H 200MM L