Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC80KIT
Cod. Produttore
FC80KIT
Cod. EAN
8005543647882

Informazioni di prodotto

Kit quadro elettrico smart ideale per ottimizzare l’installazione e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai componenti DIN modulari
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente dei carichi per ridurre i consumi energetici
  • Maggiore controllo e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit quadro elettrico smart composto da: 1 Gateway DIN smart art. FC80GT, 1 contattore DIN smart art. FC80CC e 1 modulo gestione carichi DIN smart art. FC80GCS.

tipo di tensione d’esercizio

AC

corrente d’esercizio nominale

20 A

larghezza in unità di suddivisione

3.5

numero di contatti di chiusura

1

tensione d’esercizio nominale

240 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Kit quadro elettrico smart DIN modulari gestione carichi risparmio energetico controllo impianto

€ 341,44 x 1 pz.
(pz.)