Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK1ARCNL2H60
Cod. Produttore
XUK1ARCNL2H60
Cod. EAN
3666916032596

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Portata nominale: 7 m con riflettore 50x50 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Uscita: 1 C/O relè discreto
  • Frequenza commutazione: <>
  • Materiale involucro: PBT
  • Dimensioni: 50 x 50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il kit sensore fotoelettrico è dotato di un sistema di rilevamento reflex. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 7m (con riflettore da 50mm x 50mm) e 1 uscita discreta C/O. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore ha una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC con protezione da polarità inversa e una frequenza di commutazione di <20 Hz. Ha un design compatto, da 50mm x 50mm, emissione reflex a infrarossi e 1 LED per lo stato di uscita. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Peso: 0,3 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. Il kit include: sensore fotoelettrico per sistema reflex, staffa di fissaggio, istruzioni di montaggio e riflettore da 50mm x 50mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

3000 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

10000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

7000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU