Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUJB06031H60
Cod. Produttore
XUJB06031H60
Cod. EAN
3666916032602

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione nominale: 24-240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 0,5 A / 2 A
  • Distanza di rilevamento: 6 m con riflettore Ø80mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 28x69x85 mm
  • Segnalazione: buzzer + LED giallo
  • Materiale involucro: PEI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con design compatto XUJ. Dispone di un sistema di rilevamento reflex. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 6m (con riflettore Ø80mm) e 1 uscita discreta normalmente aperta. È dotato di morsetto a vite per il collegamento elettrico. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC, da 24V A 48V DC e una frequenza di commutazione di ≤20Hz. Sensore fotoelettrico con emissione a infrarossi e 1 LED per lo stato di uscita. Il prodotto è classificato IP40. L'armadio è realizzato in PEI. Dimensioni: 28 mm (larghezza) x 69 mm (profondità) x 85 mm (altezza); peso 0,33 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE.

Corrente d'uscita max.

2000 mA

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

2000 mA

distanza del riflettore min.

5000 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

larghezza del sensore

27,2 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

68,6 mm

max. distanza di commutazione

6000 mm

distanza di commutazione nominale

6000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Serie

Photoelectric sensors XU