› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit flessibile modulare con canaletta per furgoni officina mobile

Cod. Rexel BLBIZ771047
Cod. Produttore BIZ771047

Informazioni principali

  • Serie: BIZ VÉHICULES
  • Lunghezza: 1268 mm
  • Altezza: 1440 mm
  • Profondità: 470 mm
  • Peso netto: 65 kg
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Include: 6 separatori in metallo
  • Accessori: 3 scatole 145 mm, 3 scatole 235 mm

Descrizione del prodotto

Kit flessibile per furgone, semplice e rapido da montare, progettato per trasformare il veicolo in una vera officina mobile. Realizzato in acciaio deformabile E24, il kit è modulabile e si adatta a diverse esigenze di organizzazione e stoccaggio. Include tre mensole di diverse dimensioni, due cassetti pratici e una mensola senza bordo, oltre a un bocchettone amovibile per facilitare il trasporto di guaine, tubi e cavi. Gli accessori comprendono scatole di varie lunghezze, separatori in metallo e un tenditore in gomma di 2 metri lineari. Le dimensioni complessive sono 1268 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 470 mm di profondità, garantendo un'ottimale gestione dello spazio all'interno del furgone. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile lungo, per furgone, con canaletta (1.268 mm x 1.440 mm x 470 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit flessibile modulare con canaletta per furgoni officina mobile