› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit flessibile corto per furgone con cassette e separatori, officina mobile efficiente

Cod. Rexel BLBIZ771041
Cod. Produttore BIZ771041

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1059x1440x470 mm
  • Materiale: acciaio deformabile E24
  • Include: 6 cassette e 6 separatori
  • Tirante: gomma 2 metri lineari
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Uso: modulare e adattabile
  • Imballaggio: cartone 180x60x80 cm
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Descrizione del prodotto

Kit flessibile per furgone, semplice e rapido da montare, progettato per adattarsi a tutte le esigenze di organizzazione e trasporto. Realizzato in acciaio deformabile E24, offre una struttura modulabile che consente di riporre in modo ottimale guaine, tubi, cavi e altri materiali grazie al bocchettone integrato. Include accessori pratici come 5 scatole da 145 mm, 1 scatola da 235 mm, 6 separatori in metallo e un tenditore in gomma da 2 metri lineari. Le dimensioni compatte (1059 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 470 mm di profondità) lo rendono ideale per trasformare il furgone in una vera officina mobile con cassetti facilmente accessibili. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile corto, per furgone, profondo 470 mm (1.059 mm x 1.440 mm x 470 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit flessibile corto per furgone con cassette e separatori, officina mobile efficiente