› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

Kit flessibile compatto per furgoni con cassetti modulari

Cod. Rexel BLBIZ771034
Cod. Produttore BIZ771034

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1059x1000x300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Cassetti: 3 da 392 mm
  • Mensole: 2 da 997 mm, 1 da 605 mm
  • Accessori: 5 scatole 145 mm, 1 scatola 235 mm
  • Separatore: 4 in metallo
  • Tenditore: Gomma 2 metri
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Descrizione del prodotto

Banco modulare in acciaio deformabile E24, progettato per essere semplice e rapido da montare, ideale per trasformare il tuo furgone in una vera officina mobile. Le dimensioni compatte di 1059 mm di lunghezza, 1000 mm di altezza e 300 mm di profondità lo rendono perfetto per spazi ridotti. È dotato di due mensole lunghe 997 mm, una mensola senza bordo lunga 605 mm e tre cassetti pratici da 392 mm, oltre a cinque scatole lunghe 145 mm, una scatola lunga 235 mm, quattro separatori in metallo e un tenditore in gomma di 2 metri lineari. Questo kit flessibile e modulabile consente una gestione ottimale degli spazi e degli utensili, garantendo funzionalità e organizzazione nel lavoro quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile corto, per furgone, compatto (1.059 mm x 1.000 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Kit flessibile compatto per furgoni con cassetti modulari