Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEV0007
Cod. Produttore
EV0007
Cod. EAN
8015646778802

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit fissaggio telaio rack
  • Applicazione: Fissaggio telaio girevole
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Accessori per custodie IS2

Documentazione tecnica

Kit per il fissaggio del telaio rack girevole, progettato per garantire stabilità e facilità di installazione nelle applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’assemblaggio di armadi e quadri elettrici, consente una gestione efficiente degli spazi e un accesso agevolato ai componenti interni. Questo kit rappresenta una soluzione affidabile per supportare strutture modulari e personalizzabili in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit For Fixing Swing Rack Frame

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

profondità

60 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Kit fissaggio telaio rack girevole per automazione industriale