Descrizione del prodotto
Kit di fissaggio per sospensione composto da 5 bloccanti e 5 cavi in acciaio zincato con diametro di 1,5 mm, dotati di un'estremità saldata e una ghiera filettata M6. Il corpo del bloccante è realizzato in zinco ZA2, con fermo in acciaio duro compresso e molla in acciaio inox tipo 302. L'otturatore è in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, mentre il pulsante è rinforzato con il 33% di fibra di vetro. La filettatura M6 è compatibile con tutte le scatole DCL sul mercato, rendendo il kit ideale per la sospensione di canaline passacavo e l'ancoraggio in soffitti in cemento. Il kit è progettato per uso interno con un carico massimo accettato di 25 kg e una lunghezza del cavo di 1,5 metri. Non è adatto per sollevamento né per ambienti esterni o corrosivi.
Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit con estremità filettata M6 per sospensioni fino a 25 kg. Composto da 5 bloccanti in acciaio zincato e 5 cavi in acciaio galvanizzato lunghi 1,5 m. La filettatura è compatibile con tutte le prese e scatole DCL presenti in commercio.