› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit fissaggio PEAK per plinto in cemento, accessorio montaggio LED Linea Light Group

Cod. Rexel L165078
Cod. Produttore 65078
Cod. EAN 8056534952102

Informazioni principali

  • Descrizione: PEAK KIT fissaggio
  • Materiale: CEM
  • Applicazione: Su plinto
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Tecnologia: LED
  • Versatilità: Elevata
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

PEAK KIT FISSAGGIO SU PLINTO IN CEMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PEAK KIT FISSAGGIO SU PLINTO IN CEMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit fissaggio PEAK per plinto in cemento, accessorio montaggio LED Linea Light Group