Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0345A00
Cod. Produttore
1SL0345A00
Cod. EAN
8000126218251

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit fissaggio a palo
  • Taglia palo: 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e succ.
  • Prodotto: Accessorio per quadri Gemini

Documentazione tecnica

Kit di fissaggio a palo in acciaio, progettato per garantire un montaggio solido e affidabile di componenti elettrici su supporti verticali. Realizzato in materiale resistente per assicurare durabilità e stabilità nelle installazioni elettriche. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e preciso, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni di impianti elettrici. La sua struttura in acciaio conferisce resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendolo adatto anche per ambienti industriali o esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 4-5;KIT FOR FIXING ON POLE-SIZE 4-5

larghezza

60 mm

altezza

447 mm

profondità

3 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Kit fissaggio palo taglia 4-5 materiale resistente per impianti elettrici