› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit fissaggio palo grigio RAL 7021 per installazioni LED Linea Light Group

Cod. Rexel L164533
Cod. Produttore 64533
Cod. EAN 8056534950283

Informazioni principali

  • Serie: Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Colore: Grigio 7021
  • Applicazione: Fissaggio palo
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Ottica: Alta fedeltà colori
  • Versatilità: Multi-situazione
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

VUEL.KIT FISS.PALO GRI.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VUEL.KIT FISS.PALO GRI.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit fissaggio palo grigio RAL 7021 per installazioni LED Linea Light Group