› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Kit fissaggio con basamento corten per applicazioni illuminazione LED Linea Light Group

Cod. Rexel L165075
Cod. Produttore 65075
Cod. EAN 8056534952072

Informazioni principali

  • Descrizione: PEAK KIT FISS.C/BASAMENT.CORTEN
  • Tecnologia: LED
  • Materiale: Corten
  • Applicazione: Fissaggio con basamento
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Adatto a ogni situazione
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

PEAK KIT FISS.C/BASAMENT.CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PEAK KIT FISS.C/BASAMENT.CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Kit fissaggio con basamento corten per applicazioni illuminazione LED Linea Light Group