Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1563900000
Cod. Produttore
1563900000
Cod. EAN
4008190003814

Informazioni di prodotto

WD 1 25 K KARTE A 6 ST
WD 1 25 K KARTE A 6 ST è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di segnalazione e controllo. La sua costruzione magnetica assicura un funzionamento stabile e duraturo, ideale per installazioni che richiedono alta performance e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la compatibilità con diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e facilità di integrazione in impianti professionali. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

larghezza

20,5 mm

altezza

23,1 mm

lunghezza

23,1 mm

Serie

Siglatura di apparecchi

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura WD 1 25 K carte 6 settori per stampa etichette professionali