›

KIT emergenza LED 12/24V 350mA 2A max per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L1KIT0014
Cod. Produttore KIT0014
Cod. EAN 8056534598591

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V
  • Corrente: 350mA
  • Corrente max: 2A
  • Tipo: KIT emergenza LED
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

KIT EMERG.X LED 12/24V-350MA 2A MAXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: KIT EMERG.X LED 12/24V-350MA 2A MAXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT emergenza LED 12/24V 350mA 2A max per illuminazione efficiente e versatile