Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLKCBOELCG3HM
Cod. Produttore
BLKCBOELCG3HMT
Cod. EAN
4099854481055

Informazioni di prodotto

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT EL CG 100V 1.5W 3h MT
Descrizione del produttore: Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire le lampade BULKHEAD COMBO in lampade di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza. Facile manutenzione grazie alla funzione di autotest manuale per l'illuminazione di emergenza. Funzionamento della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con tempo di scarica di 3 ore. Facile sostituzione della batteria possibile. Il kit di emergenza aggiornabile modularmente riduce la complessità di gestione delle scorte. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Apparecchiatura / Accessori: Batteria inclusa. LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

1,5 W

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Serie

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT

Produttore

Kit emergenza Bulkhead Combo Round 100V 1.5W batteria LiFePO4 3h mantenuta/non mantenuta