› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT EF XT6 1000A 3 pezzi accessori interruttori Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107473R1
Cod. Produttore 1SDA107473R1
Cod. EAN 8015644101206

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero pezzi: 3
  • Tipo terminali: Estesi frontali
  • Compatibilità: XT6
  • Materiale: Leghe metalliche conformi RoHS
  • Applicazione: Kit accessori per interruttori
  • Standard: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il kit EF XT6 1000A 3PCS è un accessorio specificamente progettato per i dispositivi SACE Tmax XT di ABB, destinato all'uso con interruttori fissi da 1000A a 3 poli. Questo kit comprende terminali anteriori prolungati che facilitano il collegamento elettrico, migliorando l'accessibilità e la sicurezza delle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, supportando un serraggio ottimale a 9 Nm per assicurare una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT6 1000A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT EF XT6 1000A 3 pezzi accessori interruttori Tmax XT