› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT DECORO 2NIGHT GOBO FIRE B.CO illuminazione decorativa effetto fuoco bianco elegante

Cod. Rexel L1KIT0035
Cod. Produttore KIT0035
Cod. EAN 8056534896130

Informazioni principali

  • Serie: 2NIGHT
  • Finitura: Bianco
  • Uso: Illuminazione decorativa
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Facile
  • Design: Moderno
  • Applicazione: Versatile
  • Durata: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT DECORO 2NIGHT GOBO FIRE B.CO è un accessorio essenziale per chi desidera aggiungere un tocco di stile e funzionalità agli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire prestazioni durature e affidabili. La sua finitura elegante in bianco conferisce un aspetto moderno, rendendolo ideale per qualsiasi tipo di installazione. Questo kit è particolarmente adatto per applicazioni di illuminazione decorativa, creando effetti luminosi affascinanti che possono trasformare qualsiasi spazio. La facilità di montaggio e l'adattabilità lo rendono un'opzione versatile per professionisti e appassionati. Grazie alla sua progettazione attenta, il KIT DECORO 2NIGHT GOBO FIRE B.CO offre un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni innovative nel campo dell'illuminazione.
KIT DECORO 2NIGHT GOBO FIRE B.CO illuminazione decorativa effetto fuoco bianco elegante