› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume

Kit cordicella marcatura rapida per installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700037
Cod. Produttore BIZ700037
Cod. EAN 3700420300359

Informazioni principali

  • Serie: Biz Traceur
  • Policotone cablato bianco/blu
  • Lunghezza corda 30 m
  • Diametro corda 1 mm
  • Corpo in ABS rosso
  • Impugnatura nera morbida
  • Polvere blu oltremare 120 g
  • Riavvolgimento rapido 4/1

Descrizione del prodotto

Kit cordicella tracciante composto da un corpo in ABS rosso con impugnatura nera morbida e una corda in policotone cablato bianco/blu lunga 30 metri con diametro di 1 mm. Include un flacone di polvere blu oltremare da 120 grammi per la marcatura. Il kit è progettato per un riavvolgimento rapido con rapporto 4 a 1 rispetto a una corda tradizionale, facilitando l’uso grazie alla semplice pressione sul perno della manovella che assicura lo sblocco immediato della corda. Ideale per tracciare con precisione in ambito elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit composto da corda per marcatura e polvere da cantiere, blu, 120 g. Pratico: si riavvolge più rapidamente, 4/1, rispetto a una corda tradizionale. Possiede una manovella bloccabile/sbloccabile, basta quindi premere sul perno della manovella per sbloccare la corda.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

Lunghezza della corda

30 m

Serie

Biz Traceur

Kit cordicella marcatura rapida per installazioni elettriche
€ 19,77 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info