› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione plug-in 4 poli 630A per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104710R1
Cod. Produttore 1SDA104710R1
Cod. EAN 8056221026789

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Kit conversione parte mobile
  • Compatibilità: Plug-in XT5
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Componenti con piombo esenti
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per interruttore SACE Tmax XT, modello XT5, progettato per convertire un interruttore base in una parte mobile per interruttore rimovibile. Adatto per correnti nominali di 630A e configurazioni a 4 poli, questo kit garantisce un'installazione semplice e sicura, con componenti realizzati per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono flessibilità e facilità di manutenzione, il kit supporta la trasformazione senza compromettere le prestazioni dell'interruttore. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano protezione e stabilità durante l'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE XT5 630

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit conversione plug-in 4 poli 630A per interruttori modulari