Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104713R1
Cod. Produttore
1SDA104713R1
Cod. EAN
8056221026796

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Conversione: fisso a mobile estraibile
  • Compatibilità: interruttori XT5
  • Tipo: kit di conversione
  • Montaggio: facile e rapido
  • Applicazione: per interruttori Tmax XT

Documentazione tecnica

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile estraibile per interruttori SACE Tmax XT, modello XT5, con portata nominale di 630A e 3 poli. Questo kit consente di convertire la configurazione fissa dell'interruttore in una versione plug-in mobile estraibile, migliorando la flessibilità e la facilità di manutenzione degli impianti elettrici. È composto da componenti specifici per garantire un montaggio sicuro e affidabile, compatibile con la serie Tmax XT. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono soluzioni di protezione e gestione dell'energia elettrica avanzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE XT5 630

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit accessori interruttore Tmax XT5 630A 3 poli distribuzione elettrica