› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione interruttore Tmax XT5 400A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104707R1
Cod. Produttore 1SDA104707R1
Cod. EAN 8015644067991

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Plug-in mobile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Kit conversione
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Il kit di trasformazione per interruttore base SACE Tmax XT consente la conversione di un interruttore fisso in una parte mobile per interruttore rimovibile plug-in, specificamente per la serie XT5. Progettato per correnti nominali di 400A e 630A, questo kit è composto da componenti metallici e plastici di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso. L'accessorio facilita la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, permettendo un rapido inserimento e rimozione dell'interruttore. È indicato per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta flessibilità e modularità nell'installazione di dispositivi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE XT5 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit conversione interruttore Tmax XT5 400A 3 poli industriale