› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione interruttore magnetotermico 3 poli 800A XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104715R1
Cod. Produttore 1SDA104715R1
Cod. EAN 8015644068073

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP XT6 3P
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT6
  • Tipo: Kit di conversione
  • Applicazione: Ritiro parte mobile
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile estraibile per interruttori della serie SACE Tmax XT modello XT6. Questo kit consente di convertire un interruttore fisso in una versione estraibile, migliorando la flessibilità e la facilità di manutenzione degli impianti elettrici. È disponibile per configurazioni a 3 poli e 4 poli e include tutti i componenti necessari per l’installazione, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali robusti e progettato per integrarsi perfettamente con gli interruttori Tmax XT, assicura elevate prestazioni e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e modulare della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE XT6 800

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit conversione interruttore magnetotermico 3 poli 800A XT6