›

Kit conversione BYPASS OT20 per impianti elettrici ottimizzazione installazione sicura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 510 1
Cod. Produttore EO 510 1
Cod. EAN 6417019253466

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit conversione BY PASS OT20
  • Serie: OTZW26
  • Tipo: Bypass attachment
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Componenti senza piombo
  • Applicazione: Accessori per OT20
  • Funzione: Conversione by pass
  • Categoria: Kit di conversione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di conversione BY PASS OT20 progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantendo un'installazione efficiente e sicura. Questo kit è ideale per ottimizzare e adattare impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la gestione del passaggio di corrente. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e performance costanti, rispondendo alle esigenze di impiantistica professionale. Descrizione del produttore: OTZW26 BYPASSATTACHM.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTZW26

Kit conversione BYPASS OT20 per impianti elettrici ottimizzazione installazione sicura