Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINRSCONKIT
Cod. Produttore
OFLINRSCONKIT
Cod. EAN
4099854252686

Informazioni di prodotto

OFFICE LINEAR ACCESSORIES CONNECTOR KIT
Descrizione del produttore: Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.

larghezza

27 mm

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

10 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Serie

OFFICE LINEAR ACCESSORIES

Produttore

Kit connettori Office Linear in acciaio per montaggio rapido con garanzia 5 anni