› Distribuzione elettrica

Kit componenti elettrici verticale 1000-1600A larghezza 600mm per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOV1060
Cod. Produttore PKOV1060
Cod. EAN 8015646786159

Informazioni principali

  • Dimensioni: larghezza 600mm
  • Configurazione: verticale
  • Portata: 1000/1250/1600 A
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato
  • Utilizzo: quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di componenti elettrici progettato per applicazioni verticali con capacità di corrente da 1000 a 1600 ampere. Questo kit garantisce affidabilità e performance elevate, ideale per installazioni che richiedono soluzioni robuste e sicure. La configurazione verticale facilita l'integrazione in impianti elettrici professionali, assicurando una gestione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: ot kit 1000/1250/1600 vert. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

390 mm

Tipologia

Altro

altezza

690 mm

profondità

25 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit componenti elettrici verticale 1000-1600A larghezza 600mm per impianti professionali