Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB2H620RC
Cod. Produttore
QB2H620RC
Cod. EAN
5411815230806

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 200 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per quadro elettrico con interruttori differenziali e magnetotermici, configurato in formato orizzontale da 200x600 mm. Progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici, offre una soluzione completa e compatta per la gestione e il controllo dell’energia elettrica in ambienti residenziali e commerciali. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato quadro elettrico 4 poli 200x600 mm orizzontale per protezione impianti residenziali e commerciali