›

Kit comando elettrico XT4 3-4 poli motorizzato installazione orizzontale 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHCX4409
Cod. Produttore PHCX4409
Cod. EAN 8015646789570

Informazioni principali

  • Tipo: KIT plug-in 3-4 poli
  • Lunghezza orizzontale: 600 mm
  • Montaggio: Motorizzato orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: xT4
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato con piombo
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di comando elettrico progettato per l'installazione a parete orizzontale, composto da dispositivi motorizzati con configurazione a 3 o 4 poli. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro di circuiti elettrici, garantendo facilità di montaggio e compatibilità con sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: xT4 kit 3-4P plug in mot.hor.ins.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit comando elettrico XT4 3-4 poli motorizzato installazione orizzontale 600mm