› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT collegamento modulo Igloo 900 tecnologia LED efficienza energetica applicazioni integrate

Cod. Rexel L1KIT0099
Cod. Produttore KIT0099
Cod. EAN 8033913353088

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT COLLEGAMENTO MODUL.IGLOO 900
  • Serie: Igloo 900
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Integrazione elettronica e meccanica
  • Versatilità: Adatto a molte situazioni
  • Qualità colore: Fedeltà colori elevata
  • Design: Progettato per resa ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT COLLEGAMENTO MODUL.IGLOO 900Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT collegamento modulo Igloo 900 tecnologia LED efficienza energetica applicazioni integrate