Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710294
Cod. Produttore
BIZ710294
Cod. EAN
3700420312857

Informazioni di prodotto

  • Serie: SQUALE
  • Tensione nominale: 0.6-1 kV
  • Dimensioni: 105 x 55 mm
  • Capacità conduttori: 1.5-50 mm²
  • Ingressi cavi: fino a 4
  • Grado protezione: IPX8 (sommersione)
  • Materiale: atossico
  • Conformità: RoHS, EN 50393

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit cassetta di giunzione impermeabile con gel, progettato per collegare, isolare, rendere stagni e proteggere cavi elettrici in rame. Il kit è dotato di dispositivo di centraggio cavi e fascette per il mantenimento delle guaine, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Adatto per cavi con tensione nominale da 0,6 a 1 kV, supporta fino a 4 conduttori con sezioni variabili da 1,5 a 50 mm² a seconda del numero di conduttori. Realizzato in plastica atossica, è conforme alle normative EN 50393 e offre protezione IPX8, rendendolo idoneo anche per impianti sommersi. Le dimensioni compatte di 105 x 55 mm facilitano l’installazione in ambienti residenziali e terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit cassetta di giunzione SQUALE impermeabile con gel 105 x 55 mm fino a 4 ingressi per cavi con una sezione da 6 mm². Consente di connettere, isolare, sigillare e proteggere le connessioni. Vantaggio: nessuna data di scadenza e facilmente riutilizzabile.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 150 mm²

Serie

SQUALE

Produttore

Kit collegamento impermeabile Squalo S6 per cavi 6 mm² installazioni elettriche standard

€ 22,60 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info