Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI366821
Cod. Produttore
366821
Cod. EAN
8005543503683

Informazioni di prodotto

Kit 2F audio Sprint L2 - L2000 Bifam

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio bifamiliare composto da citofoni Sprint L2 e pulsantiera Linea 2000. I citofoni dispongono di pulsante attivazione elettroserratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria), oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.

tecnica di installazione

sistema bus

con targa informativa

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

2

colore del telefono interno

bianco

colore della stazione porta

grigio

sistema d’immagine

PAL

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Kit citofono bifamiliare 2 fili LINEA 2000

€ 188,95 x 1 pz.
(pz.)