Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK40547.E
Cod. Produttore
K40547.E
Cod. EAN
8007352674219

Informazioni di prodotto

Il kit citofonico Due Fili Plus garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse per l'installatore.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio con sistema a due fili
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione plug-and-play
  • Compatibilità con componenti modulari per ampliamenti futuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento vivavoce per una comunicazione immediata
  • Design bifamiliare per gestire più utenze
  • Efficienza energetica garantita dall’alimentatore integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40141, 1 citofono vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti 40547, 1 alimentatore 40100

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Argento

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Produttore

KIT CITOFONICO MONOF. VOXIE 40547+4