Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK62K0.02
Cod. Produttore
K62K0.02
Cod. EAN
8013406306739

Informazioni di prodotto

Kit citof. bifam. Sound System 62K0+930G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit citofonico Sound System per impianto bifamiliare contenente 1 placca da parete con 2 pulsanti 8102 grigio luce, 1 unità elettronica 930G, 2 citofoni Petrarca 62K0 bianco, 1 trasformatore 40102

Numero di posti interni

2

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Colore del posto esterno

Grigio

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Produttore

KIT CITOF. BIFAM. SOUND SYSTEM 62K0