› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Kit cavo Y 2m con staffa 45° 2 fori per installazioni elettriche residenziali e commerciali

Cod. Rexel T5ZCT4015
Cod. Produttore ZCT4015
Cod. EAN 8053685376108

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo con staffa
  • Lunghezza: 2 metri
  • Angolo staffa: 45 gradi
  • Colore: Yellow
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: T5ZCT4015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO Y L2MT CON STAFFA 45 + è un componente essenziale per le installazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza. Questo cavo, progettato per garantire prestazioni elevate, è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e un'affidabilità duratura nel tempo. La lunghezza di 2 metri offre la giusta estensione per molteplici applicazioni, facilitando l'installazione in spazi ristretti o in configurazioni complesse. La staffa inclusa consente un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo kit ideale per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni pratiche e funzionali. La sua versatilità lo rende adatto sia per utilizzi residenziali che commerciali, rispondendo così alle diverse esigenze del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con occhiello a 45°

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Kit cavo Y 2m con staffa 45° 2 fori per installazioni elettriche residenziali e commerciali