Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2132
Cod. Produttore
ZCT2132
Cod. EAN
8053685375576

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad ancor - Yellow 2 mt
Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE ANCORINA YELLOW è una soluzione ideale per garantire connessioni sicure e affidabili nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La sua colorazione gialla non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione in ambienti di lavoro complessi. Questo kit è progettato per un'installazione semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e risorse durante il montaggio. La versatilità del prodotto lo rende perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con il KIT CAVO TERMINALE ANCORINA YELLOW, ogni progetto elettrico può contare su una connessione robusta e di qualità.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

90 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con ancoraggio trasversale

Diametro del avo

3 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit cavo terminale ancorina Yellow 2 mt connessioni elettriche sicure industriale commerciale