Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2120
Cod. Produttore
ZCT2120
Cod. EAN
8053685375538

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term ad ancor - Silver 3 mt
Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE ANCORINA SILVER rappresenta un accessorio fondamentale per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La finitura silver non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una migliore conducibilità elettrica. Questo kit è perfetto per chi cerca affidabilità e performance elevate in ogni progetto di cablaggio. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi lo rendono un'ottima scelta per ottimizzare le operazioni elettriche.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

35 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con ancoraggio trasversale

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

ZipClip Kit cavo terminale ancorina silver 3 mt per installazioni elettriche professionali